Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PocketJet PJ-763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6830950
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PJ763Z1
EAN/GTIN:
     4977766752534
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die robusten und langlebigen Drucker der PJ-700 Serie sind die ideale Lösung für Vertrieb / Service, Logistik und öffentliche Sicherheit. Verbinden Sie bequem Ihr Laptop oder Ihre Tablet. Da die PocketJet-Drucker ohne Tinte und Toner auskommen, sind sie auch unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Ein wichtiges Kriterium, wenn die mobilen Drucker z. B. in Service- oder Lieferfahrzeugen eingebaut werden sollen.
Brother PocketJet PJ-763 - Drucker - s/w - Thermodirekt - A4 - 300 x 300 dpi - bis zu 8 Seiten/Min. - USB 2.0, Bluetooth 2.1 EDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsplatzdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
300 x 300 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 8 Seiten/Min. - s/w
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth 2.1 EDR
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, EAN-8, EAN-13, MSI, GS1-128
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Thermopapier
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 5490 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
105 mm x 25.4 mm
Max. Mediengröße
216 x 5490 mm
Mediengrößenklasse
A4
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Blatt - 216 x 5490 mm
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Kopfreiniger
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Android 2.3 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10
Flash-Speicher
Flash-Speicher
6 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.5 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
480 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,38*
€ 563,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,59*
€ 540,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,15*
€ 528,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,66*
€ 500,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PARH600
ab € 39,70*
Zubehör
Brother
PACD600WR
ab € 18,11*
Zubehör
Brother
PACD600CG
ab € 18,02*
Zubehör
Brother
PAC411
ab € 6,63*
Zubehör
Brother
PACM500
ab € 85,77*
Zubehör
Brother
PACC500
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.