Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0154A Festplatten-Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6819597
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0154A
EAN/GTIN:
     4052792039825
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Aluminium USB 3.0 Festplattengehäuse mit RAID Funktion von LogiLink zum Anschluss von bis zu zwei Festplatten. Unterstützt JBOD, RAID 0, RAID 1 und Normal Modus. Der Anschluss der Festplatten erfolgt intern über den SATA-Anschluss. Ein eingebauter Lüfter kühlt die Festplatten. Je nach RAID-Modus bietet das USB 3.0 Festplatten Gehäuse eine hohe Datensichertheit durch Spiegelung der Festplatten. Ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.
LogiLink UA0154A - Festplatten-Array - 2 Schächte (SATA-600) - USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Prozessor
CPU
JMS561
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Aluminiumgehäuse, integrierter Lüfter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Installierte Anzahl
1
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8 / 10
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
1
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
6.8 cm
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
USB 3.0
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
2
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.