| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6817222 Herst.-Nr.: TS240GSSD220S EAN/GTIN: 7736952676309 |
| |
|
| | |
| Mit Transcends SSD220 SATA III 6 Gb/s Solid State Drive beschleunigen Sie dank Übertragungsraten von bis zu 550 MB/s den Systemstart und Ladezeiten Ihres Rechners erheblich, und das zu einem besonders günstigen Preis. Durch die Verwendung hochwertiger Flash-Chips und ausgeklügelter Firmwarealgorithmen bietet die SSD220 eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Zusätzlich unterstützt die SSD den SATA Device Sleep Modus (DevSleep), der den Stromverbrauch um bis zu 90% reduziert und so beispielsweise den Akku Ihres Notebooks schont. Transcend SSD220S - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Breite | 69.85 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 6.8 mm | | Gewicht | 58 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 240 GB | | Merkmale | Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, Advanced Garbage Collection, Error Correction Code (ECC), DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, LDPC Fehlerkorrektur, S.M.A.R.T. | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Gehäusematerial | Aluminium | | Kennzeichnung | BSMI, FCC | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Interner Datendurchsatz | 550 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben) | | 4 KB Random Read | 80000 IOPS | | 4 KB Random Write | 80000 IOPS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 22-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend 2.5" solid state disk, ssd, ssd 2,5" |
| | |
| |