Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol LI3608-SR Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6815095
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI3608-SR3U4600VZW
EAN/GTIN:
     4016139084626
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Symbol LI3608-SR - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz, grün
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
EN 60950, IEC950, UL 1950, IEC 60529 IP65, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, CSA C22.2 No. 950
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
305 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
Linear-Imager
Funktionen
Reduced Space Symbology (RSS), Two-Position Smart Focus, robust
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
35 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
50
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Koreaner 3 von 5, Base 32
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.