| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6814444 Herst.-Nr.: 110423 EAN/GTIN: 7640148552172 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu hervorragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschießend am europäischen Fertigungsstandort in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Peach - Kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR3200) - für Brother DCP-8070, 8085, HL-5340, 5350, 5370, 5380, MFC-8370, 8380, 8880, 8890 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother DR3200 | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Laser | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 25000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-8070D, DCP-8085DN, HL-5340D, HL-5340DL, HL-5350DN, HL-5350DN2LT, HL-5350DNLT, HL-5370DW, HL-5370DWT, HL-5380DN, HL-5380DN Praxis, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, peach toner schwarz, bildtrommel, toner für brother schwarz |
| | |
| |