Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C503L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C503L Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C503L Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C503L Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C503L Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-6807727
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-C503L/ELS
EAN/GTIN:
     8806088113272
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-C503L - Cyan - original - Tonerpatrone - für ProXpress C3010ND, C3060FR, C3060ND
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.5 cm
Transporttiefe
11.2 cm
Transporthöhe
13.7 cm
Transportgewicht
1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ProXpress C3010ND, C3060FR, C3060ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.