Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3678-SR Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6795915
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3678-SR0F003VZWW
EAN/GTIN:
     5711783323167
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der fortschrittliche Imager ermöglicht die blitzschnelle Erfassung von jedem 1D- oder 2D-Barcode auf einem Bildschirm oder Etikett in praktisch jeder Umgebung. Sein Scan-Arbeitsbereich reicht vom Nahbereich bis hin zu 1,5 m Entfernung. Die extrem robuste Konstruktion ist nahezu unzerstörbar - ideal für extrem raue Bedingungen.
Zebra DS3678-SR - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Industriell grün
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 4.0 LE
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VDE, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, IP67, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60601-1-2:2007, EN 50581:2012, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 60601-1-2:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CU, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
2,4 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
411 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.0
Funktionen
Robust, Standard-Scanbereich
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Max. Gebrauchsdistanz
35 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Sensorauflösung
1280 x 960
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 3 von 5, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, Micro QR-Code, China Han Xin Code, UPC/EAN Ergänzungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,86*
€ 700,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,70*
€ 692,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,26*
€ 676,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,83*
€ 660,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,99*
€ 621,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.