Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Armor A85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6795228
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP010TBPHDA85S3S
EAN/GTIN:
     4712702645033
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
SILICON POWER Armor A85 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 256-Bit-AES - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
132.5 mm
Tiefe
92.3 mm
Höhe
25.9 mm
Gewicht
298 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, staubsicher, druckbeständig, Kabelführungsdesign, Aufhängungssystem, 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.0
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Kennzeichnung
MIL-STD 810G 516.6
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x, Apple MacOS X 10.5.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.