Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg LTO-7 HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-B411805
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     TD-LTO7iSA
EAN/GTIN:
     7050779100411
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
tandberg lto5 bandlaufwerk intern
lto bandlaufwerk
Das Tandberg Data LTO-7 Bandlaufwerk ist die optimale Lösung für kapazitätsintensive Anwendungen mit hohen Performance-Anforderungen, wie beispielsweise in der Medien- und Unterhaltungsindustrie, in Imaging-Anwendungen, im Gesundheitswesen oder bei Wissenschaftliche Daten. LTO-7 ist ideal für große Backup Sets und ermöglicht kleinere Backup Fenster sowie schnellere Restores.
Overland-Tandberg LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.73 cm
Tiefe
21.08 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
1.7 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, AES-256, cCSAus
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
29 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1 GB
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
50 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.794,15*
€ 2.913,40*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.847,77*
€ 2.970,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.882,36*
€ 3.018,39*
3 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.914,59*
€ 3.052,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.944,33*
€ 3.070,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.913,40*
€ 3.466,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.894,12*
€ 3.444,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.831,50*
€ 3.369,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.800,89*
€ 3.333,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.794,15*
€ 3.325,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
29659W
ab € 2,86*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 28,35*
Zubehör
MAG
SAS-43FNL-PW-75
ab € 34,66*
Zubehör
Microsemi
2280100-R
ab € 25,10*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.