Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC510 HUH721010AL5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6789113
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F27352
EAN/GTIN:
     8717306635622
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ultrastar-Festplatten sind auf anspruchsvolle Workloads ausgelegt - sogar auf das Zehnfache der Workload-Kapazität von Desktop-Festplatten - und bieten zuverlässige Leistung in jeder Speicherumgebung. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie erzielen Ultrastar-Festplatten eine hohe Zuverlässigkeit und Leistungseffizienz auf Enterprise-Niveau sowie niedrigere Gesamtbetriebskosten.
WD Ultrastar DC HC510 HUH721010AL5200 - Festplatte - 10 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
660 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
10 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Rotational Vibration Safeguard (RVS), Perpendicular Magnetic Recording (PMR), HelioSeal, TCOptimized, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Instant Secure Erase (ISE), Rebuild Assist-Modus, Advanced Format 512e, heliumgefüllt, Massive Scale Out (MSO)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.8 Watt (Leerlauf) ¦ 9.5 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 g @ 2-200 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit
8.6 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,34*
€ 389,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.