Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta DV-312K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta A7Y003D Entwicklereinheit 600000 Seiten
Konica Minolta A7Y003D Entwicklereinheit 600000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-6784620
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A7Y003D
EAN/GTIN:
     4250911710628
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Konica Minolta DV-312K - Schwarz - original - Entwickler-Kit - für bizhub 227
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler-Kit
Ergiebigkeit
Bis zu 600000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub 227
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konica Minolta
A87M050
ab € 39,04*
Ähnlich
Konica Minolta
A7Y00RD
ab € 51,92*
Ähnlich
WhiteBox
A87M050
ab € 55,42*
Ähnlich
Ampertec
A87M050
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.