Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-N9K05AE Herst.-Nr.: N9K05AE#UUS EAN/GTIN: 0889894860736 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 304 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für AMP 130; Deskjet 26XX, 37XX; ENVY 50XX Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Westeuropa | | Transportbreite | 11.3 cm | | Transporttiefe | 3.7 cm | | Transporthöhe | 11.5 cm | | Transportgewicht | 50 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 100 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP AMP 130 ¦ HP Deskjet 2620, 2621, 2622, 2624, 2630, 2632, 2633, 2634, 2640, 2652, 3720, 3721, 3722, 3723, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3758, 3760, 3762, 3764 ¦ HP ENVY 5010, 5014, 5020, 5030, 5032, 5052, 5055, 5070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 10,48* | € 14,59* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,87* | € 14,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,01* | € 15,05* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,97* | € 15,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,01* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|