| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6775433 Herst.-Nr.: L0S70AE#BGX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden. HP 953XL - 42.5 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Officejet Pro 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8720, 8730, 8740 Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Holländisch, Griechisch / EMEA | | Transportbreite | 11.9 cm | | Transporttiefe | 12.6 cm | | Transporthöhe | 3.6 cm | | Transportgewicht | 120 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 100 g | Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 42.5 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8720, 8730, 8740 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| |