Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-172826 Herst.-Nr.: F6U12AE#BGX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden. HP 953 - 9 ml - Cyan - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Officejet Pro 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8720, 8730, 8740 Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Holländisch, Griechisch / EMEA | | Transportbreite | 11.4 cm | | Transporttiefe | 12.6 cm | | Transporthöhe | 2.5 cm | | Transportgewicht | 49 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 36 g | Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan (pigmentiert) | | Kapazität | 9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 630 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8720, 8730, 8740 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp cyan, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 19,25* | € 25,75* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 18,96* | € 25,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 19,28* | € 25,84* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,51* | € 26,06* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,51* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|