Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5100DN Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6774652
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5100DNG1
EAN/GTIN:
     4977766753319
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Laserdrucker
Mit seiner Netzwerk-Schnittstelle ist der Brother HL-L5100DN das ideale Modell für Arbeitsgruppen. Das LCD-Display vereinfacht die Adminstration und den Arbeitsalltag erheblich.
Brother HL-L5100DN - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, LAN - mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle
Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.2 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
Cortex-A9 800 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Gesamte Medienkapazität
300 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 200 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
640 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
32 Watt
Energierverbrauch Sleep
6.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)
34 dBA
Schallemission (Betrieb)
52 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)
50 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.3 cm
Tiefe
38.8 cm
Höhe
25.5 cm
Gewicht
10.7 kg
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5500
ab € 119,44*
Zubehör
Brother
LT6500
ab € 133,06*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,65*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 97,25*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 111,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.