Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 500GB HDD 7.2K 3.5" 3.5" SATA
Fujitsu 500GB HDD 7.2K 3.5" 3.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6763186
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3951-L500
EAN/GTIN:
     4057185506281
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - für PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), TX1330 M2 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
500 GB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
ECO, Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2 (3.5"), TX1330 M2 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.