| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6758960 Herst.-Nr.: MLT-R704/SEE EAN/GTIN: 8806086940924 |
| |
|
| | |
| Samsung MLT-R704 - Original - Druckerbildeinheit - für MultiXpress K3250NR, K3300NR Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 55.7 cm | | Transporttiefe | 16.7 cm | | Transporthöhe | 17.2 cm | | Transportgewicht | 1.2 kg | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Laser | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerbildeinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 100000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung MultiXpress K3250NR, K3300NR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, samsung bildtrommel, bildtrommel |
| | |
| |