Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo E9270P Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6754771
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     12335
EAN/GTIN:
     6943518923352
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese ultraschlanke Tastatur vereint edelste Materialien und elegantes Design. Das aus gebürstetem Edelstahl und einer speziellen Aluminiumlegierung gefertigte Gehäuse ist nicht nur robust und standfest, sondern verleiht jedem Schreibtisch einen Hauch von Eleganz. Die E9270P ist mit beleuchteten Touch-Multimedia-Tasten, ausgestattet die schnellen Zugriff auf alle benötigten Funktionen garantieren. Die Beleuchtung schaltet sich ein, sobald Deine Finger sich dem Sensorbereich nähern. So steht auch dem Einsatz in der Dunkelheit nichts im Wege.
Rapoo E9270P - Tastatur - kabellos - 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
5 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
2
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Besonderheiten
Nummernblock
Tastaturtechnologie
Schere
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,13*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,18*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,17*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,18*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,71*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,30*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,22*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 14,18*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 30,49*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,87*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,22*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,87*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,60*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.