Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6748023
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     82K0U40
EAN/GTIN:
     0734646596879
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung (CMY) im einseitigen Modus bis zu 55.000 Standardseiten; ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark CX860de, CX860dte, CX860dte with Asset Tag, CX860dtfe
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49.8 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
22.3 cm
Transportgewicht
1.888 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Unison Toner
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 55000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CX860de, CX860dte, CX860dte with Asset Tag, CX860dtfe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,02*
€ 873,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,66*
€ 854,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,33*
€ 841,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,57*
€ 828,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,04*
€ 808,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
82K0U20
ab € 681,58*
Ähnlich
Lexmark
82K0U30
ab € 676,92*
Ähnlich
Lexmark
82K0U10
ab € 440,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.