Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Entwickler-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6747968
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K0DV0
EAN/GTIN:
     0734646582612
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Enthält je eine Entwicklereinheit für Cyan, Magenta und Gelb. Geschätzte Seitenleistung: Jeweils bis zu 300.000 Seiten im einseitigen Modus. Die geschätzte maximale Seitenleistung basiert auf drei durchschnittlichen Seiten im Letter-/A4-Format und einer Deckung von ca. 5 % pro Druckauftrag. Die tatsächliche Seitenleistung kann in Abhängigkeit von weiteren Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und -ausrichtung, Tonerdeckung, Zuführung, Anteil von Schwarzweißseiten und durchschnittlicher Komplexität von Druckaufträgen variieren.
Lexmark - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Entwickler-Kit LCCP, LRP - für Lexmark CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC6153, XC8160, XC8163
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
50 cm
Transporttiefe
40 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
6.5 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Patronenmerkmale
Unison Toner
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler-Kit
Ergiebigkeit
Bis zu 300000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS820de, CS820dte, CS820dtfe, CS827de, CX820de, CX820dtfe, CX825de, CX825dte, CX825dtfe, CX827de, CX860de, CX860dte, CX860dte with Asset Tag, CX860dtfe, XC6152, XC6152dtfe, XC6153, XC6153de, XC8160, XC8163, XC8163de
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
72K0DK0
ab € 69,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.