Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM LTO Ultrium 7 Data Cartridge Leeres Datenband 6 TB
IBM LTO Ultrium 7 Data Cartridge Leeres Datenband 6 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-6747409
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     38L7302
EAN/GTIN:
     0883436686808
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
IBM - LTO Ultrium 7 - 6 TB / 15 TB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 7
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
16 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
15 TB
Bandlänge
960 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
6 TB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
35L2086
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.