| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6725868 Herst.-Nr.: F6T81AE EAN/GTIN: 0889296544661 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 973X - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Managed MFP P57750, P55250; PageWide Pro 452, 477 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 21.5 cm | | Transporttiefe | 2.8 cm | | Transporthöhe | 6.2 cm | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 24711 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | PageWide | | Ergiebigkeit | Bis zu 7000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw ¦ HP PageWide Pro 452dn, 452dw, 452dwt, 477dn, 477dw, 477dwt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |