Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 913A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 913A Schwarz Original PageWide Tintenpatrone
HP 913A Schwarz Original PageWide Tintenpatrone
HP 913A Schwarz Original PageWide Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C1002-6725858
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0R95AE
EAN/GTIN:
     0889296544654
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 913A - Schwarz - original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide 352, MFP 377; PageWide Managed MFP P57750, P55250; PageWide Pro 452, 477, 552
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.5 cm
Transporttiefe
2.8 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
170 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 24711
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
PageWide
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide 352dw, MFP 377dw ¦ HP PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw ¦ HP PageWide Pro 452dn, 452dw, 452dwt, 477dn, 477dw, 477dwt, 552dw
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.