| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6723226 Herst.-Nr.: 920-007905 EAN/GTIN: 5099206063846 |
| |
|
| | |
| Tastatur in Standardgröße, für Links- und Rechthänder geeignete Maus – vollständig kabellos und komplett. Diese beiden Geräte bieten alle Funktionen, die Sie brauchen, in einem komfortablen, strapazierfähigen Design, das leicht zu bedienen ist und für Ordnung in Ihrem Arbeitsbereich sorgt. MK235 wurde gemäß den bekannten Qualitätsstandards von Logitech entwickelt und auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Logitech MK235 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos | | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Besonderheiten | Nummernblock | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | | Schutz | Spritzwasserbeständig | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 43.55 cm x 13.75 cm x 2.05 cm / 475 g ¦ Maus: 6.15 cm x 9.77 cm x 3.52 cm / 70.5 g ¦ Drahtlosempfänger: 1.87 cm x 1.44 cm x 0.66 cm / 2 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Google Chrome OS, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 | Zeigegerät | Typ | Maus - kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Logitech Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech funkmaus schwarz, cordless maus, funkmaus logitech |
| | |
| |