Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra ZD410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bdlp417
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD41H23-D0EE00EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Mit dem ZD500R hat Zebra sein breites Angebot an branchenführenden Thermo-Desktopdruckern um einen RFID-Drucker mit UHF-RFID-Druckund Kodierfähigkeiten erweitert. Der kompakte ZD500R, der für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot bestimmt ist, bietet einfaches Drucken und Kodieren per Tastendruck, unkompliziertes Einlegen von Medien und Farbband sowie automatische RFID-Kalibrierung. Damit ist er ideal für Anwendungen, bei denen keine Mitarbeiter des technischen Supports verfügbar sind, wie z. B. der Kennzeichnung einzelner Artikel im Einzelhandelsgeschäft. Der Drucker unterstützt sowohl Thermodirekt- als auch Thermotransferdruck und ist mit Inlays aller führenden Anbieter kompatibel. Der ZD500R kann mit einer Vielzahl von RFID-Etiketten und -Anhänger verwendet werden, von kleinen Anhängeetiketten für einzelne Artikel bis hin zu großen Karton- und Palettenetiketten. Da der ZD500R in einem engeren Abstand angeordnete RFID-Inlays kodieren kann, ermöglicht er niedrigere Medienkosten, weniger Medienabfall und weniger häufiges Auswechseln der Medienrollen. Der Drucker ist für die meisten anspruchsvollen Anwendungen geeignet. Zu den Standardfunktionen gehören parallele, serielle, USB- und Ethernet-Anbindung, ein großer Arbeitsspeicher und ZPL (Zebra Programming Language). Optional erhältlich sind eine Schneidevorrichtung und ein Etikettenspender, Bluetooth - und Wi-Fi -zertifizierte Kommunikation sowie Drucken mit hoher Auflösung. Diese innovative Softwareplattform von Zebra ermöglicht es, durch leistungsstarke Applikationen die Funktionen des Druckers zu erweitern, so dass er weitaus einfacher in globale Abläufe integriert und von jedem Ort aus verwaltet werden kann. Der ZD500R kann mit Hilfe der Link-OSApplikation Cloud Connect eine direkte, sichere Verbindung zur Cloud herstellen und Daten über jeden Port weiterleiten. Die Link-OS-Applikation Print Touch ermöglicht es, den ZD500R durch einfaches Antippen mit NFC-fähigen Geräten zu koppeln. Diese haben anschließend sofortigen Zugriff auf die erforderlichen Daten, einschließlich Video-Anleitungen und Produktsupport von Zebra.
Zebra ZD410 - Healthcare - Etikettendrucker - Thermopapier - 6 cm Rolle - 300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, USB-Host, Bluetooth 4.0 - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45
Drucker
Anschlusstechnik
Drahtlos
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL II, EPL2, ZBI
Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ZPL II ¦ 2 x skalierbares ZPL ¦ 5 x erweiterbares EPL2
Funktionen
Black Mark-Sensor, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 102 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB-Host, Bluetooth 4.0
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
6 cm Rolle
Medientyp
Quittungspapier, Tag-Material, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
56 mm
Max. Drucklänge
991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.305 mm
Max. Mediengröße
6 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Power Factor Correction (PFC)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, NOM, SABS, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, EN 301.893, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, IEC 60601-1, EN 300 328, BIS, INMETRO, EN61000-3-2, EN61000-3-3, CU, RSS-247
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
4.4 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
15.1 cm
Gewicht
1 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 415,83*
€ 442,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 416,84*
€ 443,78*
pro Packung
Frei Haus
ab € 416,89*
€ 443,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 417,33*
€ 444,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 418,85*
€ 446,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,65*
€ 526,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,59*
€ 518,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,83*
€ 494,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
105950-035
ab € 31,84*
Zubehör
Zebra
P1079903-021
ab € 127,62*
Zubehör
Zebra
P1079903-010
ab € 66,60*
Zubehör
Zebra
P1079903-022
ab € 26,65*
Zubehör
Zebra
P1079903-033
ab € 34,20*
Zubehör
Zebra
P1079903-032
ab € 84,96*
Zubehör
Zebra
Z1AV-DESK-2
ab € 14,29*
Zubehör
Zebra
P1079903-034
ab € 16,30*
Zubehör
Zebra
P1079903-026
ab € 89,36*
Zubehör
Zebra
13831-002
ab € 153,45*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 5,96*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-3-WS
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG