Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-6231INEL Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6719228
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     28091
EAN/GTIN:
     4250078160274
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
KeySonic Tastaturen
Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte-Tastatur mit 98 Tasten und Multi-Finger Touchpad. Die Keysonic Tastatur verfügt über ein ausgezeichnetes, taktiles Druckgefühl und ist wasserdicht nach IP68 und kann somit sogar in Flüssigkeiten eingetaucht werden. Das integrierte Touchpad ermöglicht den Einsatz der Keysonic Tastatur ohne externe, zusätzliche Maus. Dies ist sowohl ein Kosten- als auch ein praktischer Vorteil, das Touchpad lässt sich sowohl mit als auch ohne Gummihandschuhe einwandfrei bedienen.
KeySonic KSK-6231INEL - Tastatur - mit Touchpad - hinterleuchtet - USB - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 100%
Eingabegerät
Breite
39 cm
Tiefe
14.8 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
600 g
Besonderheiten
Nummernblock
Eingebaute Geräte
Touchpad
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
98
Schutz
Wasserdicht, chemikalienecht, staubabweisend, temperaturbeständig, schmutzabweisend, spritzwasserbeständig, abriebfest, Salzwasserbeständigkeit, sandbeständig, vibrationsbeständig, unempfindlich gegenüber Mikroben
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.