Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6704772
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-HDMI-VGA-02
EAN/GTIN:
     8716309085915
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Cablexpert - Videokonverter - HDMI - VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1080 bei 60 Hz
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A - männlich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich
Verschiedenes
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
11 g
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS, EMC 2004/108/EC, EN 55024:2010, EN 55022:2010
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.