Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-S3108L-H8IR-16DD Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-S3108L-H8iR Eingebaut Ethernet 12000 Mbit/s
Supermicro AOC-S3108L-H8iR Eingebaut Ethernet 12000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1002-6702039
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-S3108L-H8IR-16DD
EAN/GTIN:
     0672042188499
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Raid Controller
Raid Karte
Supermicro AOC-S3108L-H8IR-16DD - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3108
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
16
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
2 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,05*
€ 580,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,59*
€ 576,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,76*
€ 560,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,77*
€ 550,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,26*
€ 517,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.