Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR990 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6699538
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR990
EAN/GTIN:
     4260283119691
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Die externen SSD-Laufwerke eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB 3.0 Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe des hochwertigen Aluminium-Gehäuses, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
MediaRange MR990 - SSD - 128 GB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
43 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
128 GB
Schnittstelle
USB 3.0
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
430 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.