Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DesignJet T730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6682379
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9A29A#B19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker hp
großformatdrucker
Eine kluge Investition für Architekten, Ingenieure und Bauexperten: Dieser zuverlässige und kompakte 914 mm Drucker passt perfekt zu Ihrem Unternehmen. Praktische Funktionen sparen Zeit und reduzieren das Abfallaufkommen. Mit HP Mobile Printing drucken Sie bequem von unterwegs.
HP DesignJet T730 - 914 mm (36") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 2400 x 1200 dpi - bis zu 0.42 Min./Seite (einfarbig)/ bis zu 0.42 Min./Seite (Farbe) - Kapazität: 1 Rolle - Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0-Host - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.7, URF
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 1.36 Seiten/Min. - Entwurf - ANSI D (559 x 864 mm)
Schnittstelle
Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0-Host
Druckermerkmale
Drucken von mobilem Gerät
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Mindestgröße der Tintentröpfchen
12,6 pl (Schwarz), 6 pl (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Düsenkonfiguration
1376 Düsen
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
AirPrint-fähig
Ja
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (91,4 cm x 45,7 m), 210 x 279 mm, 210 x 914 mm, 914 x 1879 mm
Gesamte Medienkapazität
1 Rolle
Medientyp
Normalpapier, Fotopapier, Pauspapier, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Bondpapier, Folie / Film, Backlit-Papier, transparentes Bondpapier, coated paper, heavy-weight coated paper, semi-gloss photo paper, high-gloss photo paper, matte film, vellum paper, polyester film, self-adhesive vinyl, Fotopapier, seidenmatt, selbstklebendes Papier
Max. Mediengröße (angepasst)
914 mm x 45.7 m
Minimale Mediengröße (Angepasst)
210 mm x 279 mm
Max. Mediengröße
Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (91,4 cm x 45,7 m)
Netzwerk
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz)
Zubehör im Lieferumfang
Medienbehälter, Standfuß, Spindeln
Kennzeichnung
CSA, VCCI, GOST, CCC, PSB, FCC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, KCC, WEEE, ICES, REACH, FSC, LVD, EuP, EMC Class B, PEFC, IPv6 Ready, China RoHS, ACMA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
35 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Energierverbrauch Sleep
3.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Betrieb)
48 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
140.3 cm
Tiefe
58.3 cm
Höhe
115.5 cm
Gewicht
48 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
157.8 cm
Tiefe (Versand)
57.5 cm
Höhe (Versand)
64.6 cm
Gewicht (Versand)
70 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.361,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.535,34*
€ 3.017,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,87*
€ 2.973,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.427,49*
€ 2.888,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.386,76*
€ 2.840,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.361,35*
€ 2.810,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.