Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec HBA 1000 8i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6680426
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2288300-R
EAN/GTIN:
     0760884157633
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Adapter SATA
Der HBA 1000 mit seiner breitgefächerten Betriebssystemunterstützung und Speichersystemkompatibilität gestattet eine einfache Implementierung und Skalierung. Eine weitere reibungslose Skalierung mit uneingeschränkter Kompatibilität ist mit Hilfe von Expandern möglich. Die einheitlichen Verwaltungstools und Treiber der HBA-, RAID- und Expander-Lösungen von PMC Adaptec gestatten den Kunden eine einfache Verwaltung des gesamten Produktangebots.
Microchip Adaptec HBA 1000 8i - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T. Unterstützung
MTBF
2,000,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS, KCC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
256
Anzahl Kanäle
8
Unterstützte Geräte
Festplatte, Bandlaufwerk, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,91*
€ 317,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.