Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6672737
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65658
EAN/GTIN:
     4043619656585
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. Ihren VGA Monitor an der DVI Schnittstelle Ihres Computers betreiben. Der Adapter wandelt die digitalen Signale des DVI Anschlusses in analoge Signale für den VGA Monitor um.
Delock - Videokonverter - Lontium LT8511 - DVI - VGA - Schwarz - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1200 bei 60 Hz
Schnittstellen
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x DVI-D-Eingang - Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Grafikprozessor
Lontium LT8511
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
- 16 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82920
ab € 14,05*
Zubehör
Delock
82918
ab € 6,95*
Zubehör
Delock
82587
ab € 11,93*
Zubehör
Delock
82586
ab € 10,05*
Zubehör
Delock
82592
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.