| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6670997 Herst.-Nr.: 8791B001 EAN/GTIN: 0013803236330 |
| |
|
| | |
| Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon PFI-207 M - 300 ml - Magenta - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF680, iPF685, iPF780, iPF785 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 300 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF680, iPF685, iPF780, iPF785 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta |
| | |
| |