Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-D210VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6669463
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD210VPZG1
EAN/GTIN:
     4977766757287
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch D210VP ist ein kompaktes Beschriftungsgerät für den Schreibtisch, welches aber auch problemlos mobil verwendet werden kann. Mit dem P-touch D210VP fällt es Ihnen leicht, Übersicht und Ordnung zu schaffen. Neben verschiedenen Schriftstilen, Rahmen und Symbolen bieten mehrere feste oder bearbeitbare Vorlagen dem Anwender weitere Layoutalternativen.
Brother P-Touch PT-D210VP - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - 2-zeiliger Druck
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Bildschirmauflösung
1 Zeile x 15 Zeichen
Funktionen
2-zeiliger Druck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Schriftarten
14 Schriftarten
Tastatur
QWERTZ / 62 Tasten
Mehrfachausdrucke
9 Exemplare
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Medientyp
Laminiertes Band
Kompatible Bänder
TZe-Band
Max. Mediengröße (angepasst)
12 mm
Max. Drucklänge
300 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
3.5 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 12 mm x 4 m schwarz auf weiß TZe laminierte Bandkassette
Zubehör im Lieferumfang
Hartschalenhülle
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Typ
Typ AAA - Alkalisch
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.7 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTD210ZG1
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.