Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Corded K280e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6668905
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-005216
EAN/GTIN:
     5099206046849
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech corded keyboard
So bleiben Mitarbeiter den ganzen Tag produktiv, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Auch wenn im Büro mal wieder der Kaffee verschüttet wird, bleibt Ihre Investition geschützt. Mitarbeiter genießen das raffinierte Design und fühlen sich an ihrem modernen Arbeitsplatz richtig wohl. So sorgen Sie für flüsterleisen Tippkomfort im Büro. Die Tasten sind speziell für jahrelange Büroarbeit ausgelegt, so dass die Langlebigkeit Ihrer Investition gewährleistet ist. Alle Bedienelemente sind intuitiv und leicht zu erreichen. Da sich die auf den Tasten aufgedruckten Buchstaben und Zahlen nicht abnutzen, fragen Mitarbeiter seltener nach Ersatztastaturen. Die Tastatur ist sofort einsatzbereit - keine Softwareinstallation erforderlich. Die Tastaturhöhe kann an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Hier wird der aktuelle Tippmodus angezeigt: Feststelltaste, Rollen-Taste, Num-Taste.
Logitech Corded K280e - Tastatur - USB - Nordisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.9 cm
Tiefe
18.26 cm
Höhe
20.4 cm
Gewicht
930 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Spritzwassergeschützt, Kippfüße, integrierte Handgelenkauflage
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Nordisch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.