Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6660229
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003969
EAN/GTIN:
     5099206033504
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Das Tastatur-Maus-Set für pures Entertainment und absolute Mobilität.
Logitech Wireless Combo MK330 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Schweiz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Anzahl Hotkeys
17
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Schweiz
Tastaturname
Logitech Wireless Keyboard K330
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Schlafen, Umschalten zwischen Anwendungen, Mein Computer, E-Mail, Lautstärkeregler, Suchen, Stummtaste, Desktop anzeigen, Computersperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Mediaplayer
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 42.5 cm x 18 cm x 2.2 cm / 570 g ¦ Maus: 5.9 cm x 10 cm x 3.75 cm / 76 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
USB-Erweiterung
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Typ
AA / AAA
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
3
Erforderliche Anzahl
3
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Zeigegerät-Funktionen
Ein/Aus-Schalter, 1000 dpi Auflösung
Zeigegerätname
Logitech Wireless Mouse M215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.