Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6656437
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62668
EAN/GTIN:
     4043619626687
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihren PC bzw. Notebook. Der USB Anschluss dient zur Stromversorgung sowie zur Übertragung des Audiosignals.
Delock - Videokonverter - VGA - HDMI - Schwarz - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1080 bei 60 Hz
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ 1 x Digital Audio Eingang - 4-polig USB Typ A - männlich
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
CEC
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 3.2, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Videoeingang
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.