| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6642913 Herst.-Nr.: L5Q03A EAN/GTIN: 0848412016161 |
| |
|
| | |
| HP Production - Seidig - Rolle (101,6 cm x 91,4 m) - 160 g/m² - 1 Rolle(n) Posterpapier - für PageWide XL 4000, 4500, 4600, 4600 MFP, 5000, 5100, 8000 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Rolle (101,6 cm x 91,4 m) | | Medientyp | Posterpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 160 g/m² | | Merkmale | ColorPRO Technologie | | Rollenkerndurchmesser | 76.2 mm | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | | Ausführung der Oberfläche | Seidig | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP PageWide XL 4000, 4500, 4600, 4600 MFP, 5000, 5100, 8000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |