Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6639828
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K3R63AA
EAN/GTIN:
     0888793664773
Suchbegriffe:
DVD Brenner intern
interne DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Erweitern Sie Ihre HP Z Workstation kostengünstig um ein Lesegerät für optische Speichermedien – mit einem HP Slim DVD-ROM-Laufwerk (9,5 mm), das über SATA verbunden wird und Daten von DVD- und CD-Formaten lesen kann.
HP - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3-cm-Slim Line) - für Workstation Z2 G4, Z2 G5, Z238, Z4 G4, Z4 G5, Z440, Z6 G4, Z6 G5, Z640, Z8 G4, Z8 G5, Z840
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z2 G4, Z2 G5, Z238, Z4 G4, Z4 G5, Z440 (5,25" Slim Line), Z6 G4, Z6 G5, Z640 (5,25" Slim Line), Z8 G4, Z8 G5, Z840 (5,25" Slim Line)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
5,25" x 1/8 H (Slim Line) (13,3 cm x 1/8H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5,25" x 1/8 H (Slim Line) (13,3 cm x 1/8H (Slim Line))
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.