Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINER jetStamp graphic 970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6629308
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     2749970-000
EAN/GTIN:
     4011170009461
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der jetStamp graphic 970 ist ein mobiler Inkjet-Drucker, der Dokumente, Verpackungen oder Produkte kennzeichnet. Neben Datum, Nummer, Uhrzeit und Text kann dieses kompakte Gerät auch Barcode sowie Grafiken drucken. Damit ist es möglich, einen Barcode mit einer automatischen Datum/Uhrzeitfunktion und einem Numeroteur zu ergänzen, welche sich während des Drucks automatisch verändern. Der jetStamp graphic 970 kann mit normaler Tinte für saugende Untergründe, oder auch mit der bewährten schnelltrocknenden MP-Tinte betrieben werden. Diese schnell trocknende Tinte ermöglicht es auch Oberflächen wie Metall oder Kunststoff sicher und sauber zu kennzeichnen. Die Geräte lassen sich sowohl im Büro als auch in der Produktion und Logistik einsetzen.
REINER jetStamp graphic 970 - Etikettendrucker - Tintenstrahl - 300 dpi - bis zu 60 Abzüge/Min. - USB, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Tintenstrahl - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Schnittstelle
USB, Bluetooth
Barcodes
Code 39, Interleaved 2 von 5, Code 128B
Druckermerkmale
Datumsdruck
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Blankoschecks, Quittungspapier
Max. Druckbreite
12.7 mm
Max. Drucklänge
65 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Batterie
Enthalten
1
Betriebszeit (bis zu)
1000 Seiten
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
520 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.357,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,20*
€ 1.961,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,72*
€ 1.738,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.426,97*
€ 1.698,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,35*
€ 1.660,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,04*
€ 1.614,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.