Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC ALU-25U31 Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6629257
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1795
EAN/GTIN:
     4250273417951
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das FANTEC ALU-25U31 ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer 2,5" (6,35 cm) SATA Festplatte oder SSD. Mit USB 3.1 SuperSpeed+ sind Datenraten von bis zu 10 Gbit/s möglich und das UASP Transferprotokoll sorgt für noch kürzere Übertragungszeiten. Dank der Ausführung als USB Typ C Port kann der Stecker nicht mehr falsch eingesteckt werden und durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. Die Stromversorgung erfolgt über die USB 3.1 Schnittstelle. Das sandgestrahlte, silberne Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz Ihrer Daten im mobilem Einsatz und passiver Kühlung der Festplatte.
FANTEC ALU-25U31 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.1 (Gen 2)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, UASP-Übertragungsprotokoll
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed+ USB 3.1 Type A to Type C cable - abnehmbar
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.45 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
1.98 cm
Gewicht
100 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.