Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Delock Adapter mini Displayport 1.1 male > VGA / HDMI / DVI female Passive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6620668
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62631
EAN/GTIN:
     4043619626311
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließen. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig.
Delock Delock Adapter mini Displayport 1.1 male > VGA / HDMI / DVI female Passive - Videokonverter - DisplayPort - DVI, HDMI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1200 bei 60 Hz
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort - männlich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ 1 x DVI-D-Ausgang - Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
Mini-DisplayPort-Kabel - 16 cm
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1a
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.