Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L5C73A Druckerpapier Weiß
HP L5C73A Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-6611399
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L5C73A
EAN/GTIN:
     0848412016024
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
HP Inkjet-Papier - Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses FSC-zertifizierte Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.
HP Universal - Beschichtet - 124 Mikron - Rolle (84,1 cm x 91,4 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für PageWide XL 5000, 8000
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (84,1 cm x 91,4 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienstärke
124 Mikron
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
89
Medienweiße
117
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP PageWide XL 5000, 8000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.