Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P440/2GB with FBWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6604957
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     820834-B21
EAN/GTIN:
     4514953907232
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Möchten Sie Ihre Daten schützen, den serverinternen Speicher erweitern oder Ihre Daten sichern? Der HPE Smart Array P440 Controller ist ein kompakter SAS-RAID-Controller mit 12 Gbit/s und PCIe3 x8, der Speicherleistung der Enterprise-Klasse, mehr interne Skalierbarkeit (mit SAS-Erweiterungskarte) und Datenschutzfunktionen für HPE ProLiant Gen9 Rack- und Tower-Server bereitstellt. Er ist mit acht internen physischen Verbindungen ausgestattet und bietet eine höhere Serververfügbarkeit durch Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen, einschließlich Online-Migration auf RAID-Ebene zwischen beliebigen RAID-Ebenen mit Flash-Backed Write Cache (FBWC), globalem Online-Spare und präventiven Warnungen. Die Gen9 Controller unterstützen den HPE Smart Storage-Akku, der die Unterstützung für mehrere Smart Array Controller ermöglicht und so für einen einfachen Upgrade-Prozess sorgt.
HPE Smart Array P440/2GB with FBWC - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - für ProLiant DL180 Gen9, DL20 Gen9 Solution, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, VMware ESXi 5, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris 11.1, Microsoft Windows Server 2012 R2, VMware vSphere 5.5, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, VMware ESXi 5.5, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 6 update 5
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
2 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.86 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL180 Gen9, DL20 Gen9 Solution, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.