| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6604647 Herst.-Nr.: 83727 EAN/GTIN: 4043619837274 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabel können Sie einen DVI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Das Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Die Schraube des mini Displayport Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels. Delock - Videokabel - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 3 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Videokabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Daumenschrauben, HDCP-kompatibel, Ferritkern, integrierter Converter-Chip, Ultra HD (4K)-Support | | Länge | 3 m | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport adapter dvi delock, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m |
| | |
| |