| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6599371 Herst.-Nr.: RBPP3RD EAN/GTIN: 4977766740395 |
| |
|
| | |
| Brother RBPP3RD - Rot - 50 mm x 300 m - Farbband - für Tape Creator Pro TP-M5000N Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Rot | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Bandgröße | 50 mm x 300 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother Tape Creator Pro TP-M5000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Plastikband, p-touch beschriftungsbänder brother, beschriftungsband brother, beschriftungsband 50mm breit |
| | |
| |