Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon 4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6599240
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GPS4421-BKK1B
EAN/GTIN:
     5712505724521
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit seiner kompakten Bauform passt er in jede POS-Umgebung - auch in Kassenbereichen mit wenig Platz. Er steht auf einem beweglichen Fuß und sorgt damit für die ideale Ausrichtung und für einfaches und intuitives Scannen. Wird der Fuß nicht benötigt, so kann er abgenommen werden und der Scanner verkleinert sich zu einer noch kompakteren Einheit. ?Der GPS4400 Präsentationsscanner, wurde so konzipiert, dass er Codes von Mobiltelefonen, PDA's und Bildschirmen sicher und schnell erfasst. Er verfügt außerdem über sehr gute Leseeigenschaften im Nahfeldbereich, eine große Abtastbreite und hohe Bewegungstoleranz. Damit liefert er auch bei qualitativ minderwertigen oder beschädigten Barcodes hohe Leseraten. Wie alle Mitglieder der Gryphon Familie ist auch der GPS4400 mit der patentierten visuellen Lesebestätigungs-Technologie "Green Spot" ausgestattet. Als vielseitige Lösung unterstützt er außerdem die Erfassung von Bildern und Unterschriften am POS.
Datalogic Gryphon 4400 - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IEC 60529 IP52, EN 60825-1 Class 2, IEC 60825
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
200 mA (Spitze), 55 mA (Standby), 175 mA (Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Drop Specification
1,2 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
295 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
40
Skew (Grad)
40
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, China Han Xin Code
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 16,49*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 9,68*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,70*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,53*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,49*
Zubehör
Datalogic
90A051420
ab € 20,16*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,08*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,77*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,63*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,62*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,25*
Zubehör
Datalogic
GPS4490-BK
ab € 176,09*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,46*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GPS44931
ab € 11,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.