Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-P9000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6598819
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CE40301A3
EAN/GTIN:
     8715946606675
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker epson
großformatdrucker
Mit diesem flexiblen 44-Zoll (111,8 cm)-Fotodrucker und Proofer erstellen Sie professionelle Drucke und Proofs von höchster Qualität auf verschiedenen Medien. Der SureColor SC-P9000 Violet Spectro druckt dank seinem Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf und einem Tintenset mit 10 Farben die präzisesten Farben des gesamten Druckermarktes und sorgt so für eine farbgenaue Reproduktion und langlebige Ergebnisse. Seine fortschrittliche Technologie wird durch verschiedene, einfach zu nutzende Funktionen unterstützt.
Epson SureColor SC-P9000V - 1118 mm (44") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (111,8 cm) - 2.880 x 1.440 dpi - USB 2.0, Gigabit LAN - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
1118 mm (44") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
2.880 x 1.440 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P
Max. Auflösung (Farbe)
2.880 x 1.440 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN
Größe des Voranzeige-Displays
6.3 cm
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore TFP
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,5 pl
Tintenpatronenkonfiguration
12 Kartuschen (je 1: Cyan, Vivid Magenta, Gelb, Light Black, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Light Black, Violett, Orange, Grün, Photo Black oder Matte Black)
Düsenkonfiguration
10 x 360 Düsen
Tintentyp
Epson UltraChrome HDX Ink
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
10 Farben - Cyan, Vivid Magenta, Gelb, Light Black, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Light Black oder Violett, Orange, Grün, Photo Black oder Matte Black
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), B1 (707 x 1000 mm), B0 (1000 x 1414 mm), Rolle (111,8 cm), Rolle (43,2 cm), Rolle (61 cm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
1118 mm
Max. Drucklänge
13.4 m
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 1.5 mm
Max. Mediengröße
Rolle (111,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (111,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (grün) ¦ 1 x Tintenpatrone (orange) ¦ 1 x Tintenpatrone (Vivid Light Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Vivid Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) ¦ 1 x Tintenpatrone (hell Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (mattschwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Light Light Black) ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (violett)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
19 Watt
Energierverbrauch Sleep
2 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
47 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
188 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
122 cm
Gewicht
195 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.805,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.039,33*
€ 5.996,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.995,62*
€ 5.944,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.867,70*
€ 5.792,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.805,49*
€ 5.718,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C815321
ab € 1.392,21*
Zubehör
Epson
C12C815331
ab € 140,87*
Zubehör
Epson
CP03OSSECE40
ab € 1.149,64*
Zubehör
Epson
CP04OSSECE40
ab € 1.734,57*
Zubehör
Epson
CP05OSSECE40
ab € 2.312,67*
Zubehör
Epson
CP1EOSSECE40
ab € 694,32*
Zubehör
Epson
CP45OSSECE40
ab € 1.565,78*
Zubehör
Epson
C13S041385
ab € 54,86*
Zubehör
Epson
C13S041617
ab € 193,48*
Zubehör
Epson
C13S041619
ab € 363,93*
Zubehör
Epson
C13S041725
ab € 54,36*
Zubehör
Epson
C13S041595
ab € 74,16*
Zubehör
Epson
C13S042095
ab € 52,09*
Zubehör
Epson
C13S041719
ab € 66,37*
Zubehör
Epson
C13S041718
ab € 59,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.