Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI 551 C/M/Y/BK Photo Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6598198
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6508B005
EAN/GTIN:
     8714574631004
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit original Canon Tinte erhalten Sie die besten Ergebnisse von Ihrem Canon Drucker - da können Sie sicher sein. Mit original Canon Tinte bringt Ihr Canon Drucker immer Bestleistungen.
Canon CLI-551 C/M/Y/BK Photo Value Pack - 4er-Pack - 7 ml - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenbehälter- / Papierpaket - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Media
Im Lieferumfang enthaltene Medien
Fotopapier - 100 x 150 mm - 50
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Kapazität
7 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (Cyan) - 7 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) - 7 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) - 7 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) - 7 ml
Patronenmerkmale
Canon ChromaLife100+
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter- / Papierpaket
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4540B017
ab € 37,71*
Ähnlich
Canon
6443B006
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.