Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B FV4T-TS14-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6597413
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168799
EAN/GTIN:
     5712505443743
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die B-FV4 Desktop Drucker Serie kann einfach in bestehende Systeme integriert werden. Kompakt, elegant und dezent, aber leistungsstark und flexibel für jede Umgebung und Anwendung - eine Drucker Serie die wirklich universell einsetzbar ist! Ihr Kennzeichnung Assistent - Flexibel einsetzbar in einer Vielzahl von Druckanwendungen.
Toshiba TEC B-FV4T-TS14-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12,7 cm) - 300 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL II, Intermec Printer Language (IPL), DPL
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152.4 mm/Sek - einfarbig - 300 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Quittungspapier, Endlospapier, Tag-Material, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
105.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
110 mm
Max. Drucklänge
453.2 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
40 mm
Max. Mediengröße
Rolle (12,7 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.1 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
18.3 cm
Gewicht
2.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,23*
€ 714,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,17*
€ 709,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,13*
€ 695,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,48*
€ 678,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
7FM06508000
ab € 218,07*
Zubehör
Toshiba
18221165370
ab € 41,33*
Zubehör
Toshiba
7FM06497000
ab € 52,01*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 91,79*
Zubehör
Toshiba
18221165366
ab € 198,61*
Zubehör
Toshiba
18221165364
ab € 202,35*
Zubehör
Toshiba
18221165368
ab € 45,76*
Zubehör
Toshiba
7FM06506000
ab € 129,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.